※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83453827
品番
ZSTP4-30LRGH24
参考基準価格(税別)
¥46,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質
SCM440
形状
S1GH24
歯数
30
質量(kg)
4.615
ピッチ(mm)
CP13.333
ねじ
同梱:M12×55
シリーズ
ZSTP
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
138
穴径(mm)
AH725
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
127.32
ザグリ深さH(mm)
29
適合ラック
相手:ZST4-1000R
減速機
【適応】枠番:GH24
ボス長さ(mm)
F:25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
986
許容トルク・歯面強さ(N・m)
972