CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc3/4
注文コード
83455163
品番
PDV3-20A-N2G-AC200V
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,258
販売価格(税別)
¥
9,325
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・種別
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC200
CADデータダウンロード