PDV3-25A-N2G-AC100V PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD 83457105

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 管接続口径Rc1 注文コード83457105 品番PDV3-25A-N2G-AC100V
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,794
販売価格(税別)
9,813
この商品は定格電圧・管接続口径・種別など594種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする