CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
種別
部品
注文コード
83458216
品番
PDV3-40A-RC-N2CG-A-KIT-DC24V
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・種別
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
定格電圧(V)
DC24
種別
部品