PDV3-40A-RC-N3T-AC100V PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD 83458916

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52 定格電圧(V)AC100 注文コード83458916 品番PDV3-40A-RC-N3T-AC100V
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥14,484
販売価格(税別)
13,167
この商品は管接続口径・定格電圧など594種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする