PJVB-8-5-11-AC100V PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 CKD 83463721

PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 注文コード83463721 品番PJVB-8-5-11-AC100V
参考基準価格(税別)¥99,330 販売価格(税込) ¥106,539
販売価格(税別)
96,854
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など146種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 接続口径1/4 接続方式Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする