PV5G-8-YZ-S-2 PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83470037

PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 配管方法サブプレートなし 切換位置区分2位置シングル 注文コード83470037 品番PV5G-8-YZ-S-2
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥16,335
販売価格(税別)
14,850
この商品は定格電圧・配管方法・切換位置区分など254種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 オプションなし 接続口径- 定格電圧(V)AC200 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレートなし 接続方式- 使用流体圧縮空気 切換位置区分2位置シングル サージキラー・ランプなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83470256
2021-01-04
用途:
機械のメンテナンス

エア漏れが酷くなり、コンプレッサーが頻繁に回るようになったので交換です。
交換前とは、配管&配線が逆でしたが問題無く作動するようになりました。

商品自体は問題無しなのですが、8日以内出荷となってたのが、11日後の発送なって、遅いのが難点です

対象商品:
83470877
2017-04-08
用途:
車検機器のエアーライン用純正品と同じものです

この商品は上の電磁弁のところのみです。下のエアーポートは付属していません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする