PV5-8R-FPG-D-B03-TC PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83472051

PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 配管方法裏配管 切換位置区分3位置オールポートブロックノンリーク 注文コード83472051 品番PV5-8R-FPG-D-B03-TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,800
この商品は定格電圧・配管方法・切換位置区分など156種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径3/8 定格電圧(V)DC24 ソレノイド数ダグル 配管方法裏配管 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 切換位置区分3位置オールポートブロックノンリーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする