R1000-8-W-T6-B3W R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6〜 CKD 83478884

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 圧力計なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション) 注文コード83478884 品番R1000-8-W-T6-B3W
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,479
販売価格(税別)
3,163
この商品は接続口径・圧力計など611種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径Rc1/4 流れ方向標準流れ(左→右) リリーフリリーフ機構付 圧力計なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする