R1100-6-W-T8-G52P R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6〜) CKD 83481465

R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6〜)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/8 圧力計なし(圧力計添付用) 注文コード83481465 品番R1100-6-W-T8-G52P
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,122
販売価格(税別)
12,838
この商品は接続口径・圧力計など574種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径Rc1/8 流れ方向標準流れ(左→右) リリーフリリーフ機構付 圧力計なし(圧力計添付用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83484992
2017-03-01
用途:
装置の交換用として
株式会社あづみ野 様

リードタイムが長すぎて工事に間に合いませんでした。
無駄な買い物をしてしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする