0411390 NEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> ファミリー・ライフ 83500858

NEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード83500858品番0411390
参考基準価格(税別)¥23,910販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。
国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
ゆったりもたれてつま先までリラックス
床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
クッション性+強度がアップ!!
フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。
折りたたんでコンパクト収納。
肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。
背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。
安心の日本製
背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

材質本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ質量(kg)10.5ドジャースブルー耐荷重(kg)80生産国日本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:60×86~154×62~106、収納時:60×50×94リクライニング背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)座面高(cm)41

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする