ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)20 注文コード83501655 品番HF-2MS-B-KET3S1
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥99,798
販売価格(税別)
90,725
この商品は動作ストロークなど68種類から選べます 他の種類を見る

小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。
取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。
開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

サイズ2MS タイプ標準 シリーズHF 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)16×2 動作ストローク(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする