CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
83502377
品番
R2100-8N-W-T-B3W
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
775
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
圧力計なし
リリーフ
リリーフ機構付