CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
83504574
品番
R3000-10-NTX1-P70
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,268
販売価格(税別)
¥
8,425
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
746
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
逆流れ(右→左)
圧力計
圧力計なし
リリーフ
ノンリリーフタイプ