ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動式 動作ストローク(mm)4 注文コード83504954 品番LHBG-01AS-E18S2
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥35,217
販売価格(税別)
32,015
この商品は作動方式・動作ストロークなど145種類から選べます 他の種類を見る

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。
耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)
標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。
耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ
従来品より低価格軽量化。
食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。

仕様内部容積[往復](cm33/回):0.3 サイズ01AS タイプ標準 シリーズLHBG 作動方式複動式 本体質量(kg)0.056 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE18×2個 シリンダー径(Φmm)10 ロッド径(Φmm)6 最適把持力(N)10〜20 動作ストローク(mm)4 駆動源(MPa)エアー:0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする