ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動式 注文コード83509355 品番LHBG-03AS-FD1-E19LS2
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥36,680
販売価格(税別)
33,345
この商品はシリンダー径・作動方式など145種類から選べます 他の種類を見る

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。
耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)
標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。
耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ
従来品より低価格軽量化。
食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。

仕様内部容積[往復](cm33/回):1.4 オプション食品機械用グリース サイズ03AS タイプ標準 シリーズLHBG 作動方式複動式 本体質量(kg)0.135 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE19L×2個 シリンダー径(Φmm)16 ロッド径(Φmm)8 最適把持力(N)35〜60 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする