ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)91相当 注文コード83520564 品番HHE-100AS-E41S1
参考基準価格(税別)¥329,500 販売価格(税込) ¥344,328
販売価格(税別)
313,025
この商品はシリンダー径など102種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。
楕円ピストン採用。
外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。
内側には高剛性のT型スライドガイド。
水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。
IP67相当に対応。

仕様内部容積[往復](cm33/回):307 サイズ100AS タイプ標準 シリーズHHE 作動方式複動式 本体質量(g)6 繰返し精度(mm)±0.03 センサーE41×1個 シリンダー径(Φmm)91相当 ロッド径(Φmm)30 最適把持力(N)1600〜2800 動作ストローク(mm)50 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする