ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)12 タイプノーマルオープン 注文コード83524500 品番HMB-02AS-NO-ET3S2
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥23,617
販売価格(税別)
21,470
この商品はシリンダー径・タイプなど120種類から選べます 他の種類を見る

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10〜Φ40までの全10機種をラインナップ。
豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。
開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

サイズ02AS タイプノーマルオープン シリーズHMB シリンダー径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする