【名入れ可】ひさし透明ヘルメット 通気孔付き(穴あき)タイプ (衝撃吸収ライナー付き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83525437 品番 No.380F-OT
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ほこりが付きにくい、帯電防止処理(帽体)
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工(ひさし)

用途飛来・落下物用 材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂 白×スモーク 種類アメリカン 色(帽体) 色(ひさし)スモーク 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする