掲示用 高透明養生テープ#830TY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード83526679 品番P6TYX04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。
透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります
貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい
手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない

幅(mm)50 透明 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)15 主な用途固定・仮止め用 粘着力(N/10mm)2.4 展開力(N/10mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、はがせる、透明 グリーンマーク認定
注意
※危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いには充分注意してください。
※この安全データシートは、メーカーの製品を適正にご使用いただくために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の取り扱いを対象としたものです。特殊な取扱の場合は、それに対応した安全上の対策を実施願います。
※本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱って下さい。
※ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。
※表記外のPRTR法の対象物質の含有量は、第一種、第二種指定化学物質は1.0wt%未満、特定第一種指定化学物質は0.1wt%未満であり、PRTR法の適用外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする