商品画像
サンキューテクノス
サンキューテクノスの 電子部品(オンボード)
サンキューテクノスの 機構部品(電子部品)
サンキューテクノスの 基板用コネクタ
プラグ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
83526864
品番
PA-602B-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
11ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー付きです。
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
11
外形寸法(mm)
44.4×Φ34.5
内径(Φmm)
31
接続方式
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定