※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格流量(L/min)(流量レンジ)10〜100
仕様●出力仕様/温度センサ(OUT1):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●出力仕様/温度センサ(OUT2):-●単位仕様(温度):℃●単位仕様(瞬時流量):単位切換機能付(海外向けのみ適用)L/min⇔gal/min●単位仕様(積算流量):単位切換機能付(海外向けのみ適用)L⇔gal
リード線なし
注文コード83530328
品番25A-PF3W711-F10-LN-RAZ
参考基準価格(税別)¥57,920
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品は定格流量・仕様・リード線など4992種類から選べます
他の種類を見る
適用流体:水、エチレングリコール水溶液
軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
IO-Linkに対応
3色表示・2画面表示対応
温度センサ&流量調整弁に対応
使用流体温度0〜90℃
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応