CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83542934
品番
R6000-20-W-T8-G52P
参考基準価格(税別)
¥22,420
販売価格(税込)
¥22,028
販売価格(税別)
¥
20,025
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
588
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付