RA-060-LG-X-4 RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKD 83566147

RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 圧力計圧力計付 注文コード83566147 品番RA-060-LG-X-4
参考基準価格(税別)¥32,650 販売価格(税込) ¥32,670
販売価格(税別)
29,700
この商品は設定圧力範囲・圧力計49種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/8 接続方式Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする