曜日別特売
RA800-8 RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD 83566357

RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4リリーフリリーフタイプ仕様なし注文コード83566357品番RA800-8
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,660
販売価格(税別)
2,418

小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ

リリーフリリーフタイプ接続口径Rc1/4ねじの種類Rc仕様なし接続口径(Rc)1/4パネルマウントナット無し圧力レンジ(MPa)0.05~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83566357
2021-09-23
用途: 古いベビコンのエアー漏れで交換

普段、自動車整備に使用しているベビコンが老朽化でエアー漏れしてきた為修理。
現物から品番検索した結果こちらがヒットした為試しに購入。
全く同じものが届きすんなり交換できました。
ただ、首下に付く本体を固定するプラスチックの留め具は付属してなかったので
古い方の物を再使用し取付ました。
エアー漏れもなくなり、またしばらく使えそうで非常に助かりました。

対象商品 : 83566357
2021-12-15
用途: ベビコンの修理
製造業

迅速な発送で、壊れたベビコンを早く修理できて大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 83566357
2018-05-24
用途: エアコンプレッサーオーバーホール
坂東工業建設業・工事業

古いエアコンプレッサーのレギュレータからのエア漏れが酷かったので交換しました。流石に新品ですね、全く漏れません

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
1が参考にしています
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする