CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
RB500シリーズ 小形レギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
接続口径
Φ4
圧力計
圧力計付(G39D-6-P10)
注文コード
83567111
品番
RB500-LSC4-NG39
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,363
販売価格(税別)
¥
4,875
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・接続口径・圧力計
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Φ4
接続方式
ワンタッチ
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
圧力計
圧力計付(G39D-6-P10)
排気機構
ノンリリーフタイプ
リリーフ
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード