CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
標準圧力計(G401)付
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
83569613
品番
RM3000-10-W-A10W
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,649
販売価格(税別)
¥
7,863
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・流れ方向
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
標準圧力計(G401)付
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード