RN3000-10-NT8-B3WGX59 RN3000シリーズ 禁油レギュレータ CKD 83569832

RN3000シリーズ 禁油レギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 圧力計G59D-8-P10-P70 流れ方向標準流れ(左→右) 注文コード83569832 品番RN3000-10-NT8-B3WGX59
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥14,823
販売価格(税別)
13,475
この商品は接続口径・圧力計・流れ方向など61種類から選べます 他の種類を見る
圧力計G59D-8-P10-P70 リリーフノンリリーフタイプ 接続口径Rc3/8 流れ方向標準流れ(左→右) ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする