CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
RN3000シリーズ 禁油レギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
G59D-8-P10-P70
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
83569841
品番
RN3000-10-NT8-BWGX59
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥14,823
販売価格(税別)
¥
13,475
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・流れ方向
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
G59D-8-P10-P70
リリーフ
ノンリリーフタイプ
接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード