CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
RN8000シリーズ 禁油レギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
圧力計
なし(丸形圧力計添付用オプション)
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
83571047
品番
RN8000-20-T8-GY59
参考基準価格(税別)
¥44,330
販売価格(税込)
¥43,423
販売価格(税別)
¥
39,475
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・流れ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(丸形圧力計添付用オプション)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード