本体

クリーナーグッズ収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83577490 品番25236
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掃除用具や生活用品のストックをまとめてすっきり収納できます!
扉を閉めれば生活感を隠せてスッキリ。組立時に「左開き」か「右開き」をお選びいただけます。地板下には約15cmのスペースがあり、ロボット掃除機が入ります。
可動棚1枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。
便利な2口コンセント付き。天板には配線穴がありますので、充電もできます。
掃除道具を1ヶ所にまとめて収納できるので、リビングに置けばすぐに使えて便利。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約28.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×42×140

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする