0794003 給排気トップ FF-16トップ Φ110 2重管 ノーリツ 83580204

給排気トップ FF-16トップ Φ110 2重管

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
適合壁厚(mm)200~300
内容量1個注文コード83580204品番0794003
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
タイプ
300型
適合壁厚(mm)
200~300
寸法(mm)
飛出寸法:245以上
寸法(Φmm)
壁穴:140
対応機種
【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする