ノーリツ
給排気トップ FF-3Aトップ Φ80 2本管
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合壁厚(mm)
200~300
100~140
140~200
200~300
300~400
400~500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83580606
品番
0702905
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
タイプ
300型(標準)
適合壁厚(mm)
200~300
寸法(mm)
飛出寸法:225以上
寸法(Φmm)
壁穴:140
対応機種
GT-1634SAWS-FFA-1
関連資料:
納入仕様図(0.08MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません