曜日別特売
SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 83581096

 

SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 83581096
SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 83581096
SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 83581096
SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 83581096

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個左右区別右用注文コード83581096品番SLS-ELAN-HR S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,8904,798

弊社3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。
正面から取り付けできるため、施工が簡単です。

付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
仕様
右用
使用温度:0 ℃~40 ℃
商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)左右区別右用機種Hトルク値N・m(kgf・cm)扉トルク:7.35~9.80(75~100)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレーアズワン品番64-6792-05開き方上開き

商品説明動画

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37943071
2017-04-05
用途: 跳ね上げの扉に取り付け
地職技建建設業・工事業

重たい板の扉でしたが、
楽々開き、保持するのでたすかります。
また閉めるとき、途中からユックリになるのが良いですね。
開く時も、後半ユックリになったら言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする