※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCF-140-I【ワケあり】 スリムコーナー立面45° 因幡電工 83581288 SCF-140-I【ワケあり】 スリムコーナー立面45° 因幡電工 83581288 SCF-140-I【ワケあり】 スリムコーナー立面45° 因幡電工 83581288

スリムコーナー立面45°

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 材質PVC 注文コード83581288 品番SCF-140-I【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,890279
この商品は色・材質・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類スリムコーナー立面45° 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)147 寸法D(mm)33 寸法B(mm)85 寸法C(mm)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01248336
2019-08-29
用途:
エアコン室内配管化粧用
建設業・工事業

適度な角度を保持できるため、銅管内径を保持出来、エアコンの効率が良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする