※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ20(3/8基準)
ねじの種類(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc
注文コード83586590
品番VBAE20-F04B
参考基準価格(税別)¥80,850
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・ねじの種類など54種類から選べます
他の種類を見る
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)
充てん時間最大50%短縮
作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)
垂直水平取付が可能
既存製品(VBAシリーズ)と取付互換