※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBAE20-04G 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586608 VBAE20-04G 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586608 VBAE20-04G 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586608 VBAE20-04G 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586608

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20(3/8基準) ねじの種類(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc 注文コード83586608 品番VBAE20-04G
参考基準価格(税別)¥82,230 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はボディサイズ・ねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)
充てん時間最大50%短縮
作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)
垂直水平取付が可能
既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

仕様●OUT側圧力計:あり(G36-15-01)●エアタンク取付ボルト:なし(エアタンクに取り付ける際は、オプション記号Bの専用取付ボルト(M10X1.5X25:4本)を使用してください。(タンク付属品ボルトとは長さがことなります))●減圧弁用モジュラアダプタ・スペーサ:なし●潤滑:グリース(無給油) 質量(kg)5 ボディサイズ20(3/8基準) 管接続口径1/2 ねじの種類(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc 増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2〜0.7 最大流量(L/min)(ANR)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 出口圧力(MPa)0.3〜1.2 減圧弁なし
関連資料:カタログ(4.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする