※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBAE20-N04BDG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586660 VBAE20-N04BDG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586660 VBAE20-N04BDG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586660 VBAE20-N04BDG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586660

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20(3/8基準) ねじの種類(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc 注文コード83586660 品番VBAE20-N04BDG
参考基準価格(税別)¥91,080 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はボディサイズ・ねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)
充てん時間最大50%短縮
作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)
垂直水平取付が可能
既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

仕様●OUT側圧力計:あり(G36-15-01)●エアタンク取付ボルト:あり(M10X1.5X25:4本)●減圧弁用モジュラアダプタ・スペーサ:あり(E0401-U04,Y400-D)●潤滑:グリース(無給油) 質量(kg)5 ボディサイズ20(3/8基準) 管接続口径1/2 ねじの種類(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc 増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2〜0.7 最大流量(L/min)(ANR)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 出口圧力(MPa)0.3〜1.2 減圧弁あり(AR40-N04G-D)
関連資料:カタログ(4.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする