曜日別特売
VBAE20-N04EG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBAE20-N04EG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586775
VBAE20-N04EG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586775
VBAE20-N04EG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586775
VBAE20-N04EG 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 83586775

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ20(3/8基準)ねじの種類(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc注文コード83586775品番VBAE20-N04EG
参考基準価格(税別)¥83,550販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)
充てん時間最大50%短縮
作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)
垂直水平取付が可能
既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

仕様●OUT側圧力計:あり(G36-15-01)●エアタンク取付ボルト:あり(M10X1.5X25:4本)●減圧弁用モジュラアダプタ・スペーサ:あり(E0401-U04,Y400-D)●潤滑:グリース(無給油)質量(kg)5ボディサイズ20(3/8基準)管接続口径1/2ねじの種類(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7最大流量(L/min)(ANR)1000RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2減圧弁なし
関連資料:カタログ(4.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする