仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
質量(kg)0.94
ボディサイズ30
管接続口径1/4
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
ねじの種類Rc
定格流量(L/min)400(ANR)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5〜45(41〜113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応