曜日別特売
HF2-BFD40-04-R モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC 83588620

代表画像

HF2-BFD40-04-R モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC 83588620
HF2-BFD40-04-R モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC 83588620

モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
管接続口径1/2
流れ方向右→左
ねじの種類Rc
ボディサイズ40
内容量1個注文コード83588620品番HF2-BFD40-04-R
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9

仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)質量(kg)0.46ボディサイズ40管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)ねじの種類Rc定格流量(L/min)800(ANR)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする