代表画像

HF2-BFC40-04 モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMC 83589207 HF2-BFC40-04 モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMC 83589207

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83589207 品番 HF2-BFC40-04
参考基準価格(税別)¥30,310 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下

仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 質量(kg)0.41 ボディサイズ40 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) ねじの種類Rc 定格流量(L/min)800(ANR) フィルター脱臭フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(23〜140°F)凍結なきこと ケースガードナイロン(抗菌仕様) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.39MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする