ポート数2
接続口径40×1/8(パイロット接続口)
切換方式NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)32
オプション無し
接続方式フランジ×Rc
耐圧(MPa)2(水圧)
使用流体空気・ガス
作動圧力範囲(MPa)0〜0.9
流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと)
使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7
材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)青銅
取付姿勢自在
弁座漏れ(cm3/min)0.12以下(空気圧)
周囲温度(℃)-10〜60
流体粘度(cSt)-
Cv値-
弁座漏れ(Pa・m3/s He)-