代表画像

モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83589828 品番 HF2-BAC30C-N03
参考基準価格(税別)¥62,870 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下

仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 質量(kg)0.89 ボディサイズ30 管接続口径3/8 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) ねじの種類NPT 定格流量(L/min)400 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(23〜140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.39MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする