SAB1S-20A-F SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83590017

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/4×1/8(パイロット接続口) 接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)16 注文コード83590017 品番SAB1S-20A-F
参考基準価格(税別)¥36,080 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径3/4×1/8(パイロット接続口) 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 材質(シール)四フッ化エチレン樹脂 オリフィス径(Φmm)16 オプション無し 接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口) オリフィス(mm)16 接続方式Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体溶剤系(腐食性のない液体) 作動圧力範囲(MPa)0〜1 流体温度(℃)-10〜184(凍結のないこと) 使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7 材質(Oリング)四フッ化エチレン樹脂 材質(ボディ)ステンレス 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02〜1MPa) 周囲温度(℃)-10〜90 流体粘度(cSt)500以下 Cv値7 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする