ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径1/4×1/8(パイロット接続口)
切換方式NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)四フッ化エチレン樹脂
オリフィス径(Φmm)10
オプション取付板
接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口)
オリフィス(mm)10
接続方式Rc
耐圧(MPa)2(水圧)
使用流体蒸気・水・空気
作動圧力範囲(MPa)0〜1
流体温度(℃)-10〜184(凍結のないこと)
使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ボディ)ステンレス
取付姿勢自在
弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02〜1MPa)
周囲温度(℃)-10〜90
流体粘度(cSt)500以下
Cv値2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)-