SAB1V-10A-E SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83590351

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8×1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)10 注文コード83590351 品番SAB1V-10A-E
参考基準価格(税別)¥19,580 販売価格(税込) ¥20,268
販売価格(税別)
18,425
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径3/8×1/8(パイロット接続口) 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 材質(シール)フッ素ゴム オリフィス径(Φmm)10 オプション無し 接続方式Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体低真空(空気・水) 作動圧力範囲(MPa)0.0013〜0.7 流体温度(℃)流体温度(℃) 使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7 材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) 材質(ボディ)ステンレス 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)- 周囲温度(℃)-10〜60 流体粘度(cSt)- Cv値- 弁座漏れ(Pa・m3/s He)0.00133以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする