ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径1/2×1/8(パイロット接続口)
切換方式NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)15
オプション取付板
接続方式Rc
耐圧(MPa)2(水圧)
使用流体低真空(空気・水)
作動圧力範囲(MPa)0.0013〜0.7
流体温度(℃)流体温度(℃)
使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7
材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)青銅
取付姿勢自在
弁座漏れ(cm3/min)-
周囲温度(℃)-10〜60
流体粘度(cSt)-
Cv値-
弁座漏れ(Pa・m3/s He)0.00133以下