SAB1W-15A-P SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83591103

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2×1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)15 注文コード83591103 品番SAB1W-15A-P
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,588
販売価格(税別)
9,625
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径1/2×1/8(パイロット接続口) 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 材質(シール)エチレンプロピレンゴム オリフィス径(Φmm)15 オプション無し 接続方式Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体水・腐食性のない液体 作動圧力範囲(MPa)0〜0.7 流体温度(℃)流体温度(℃) 使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7 材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) 材質(ボディ)青銅 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧) 周囲温度(℃)-10〜60 流体粘度(cSt)500以下 Cv値5.6 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする