※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/4×1/8(パイロット接続口)
オリフィス径(Φmm)
16
注文コード
83591383
品番
SAB1W-20A-E
参考基準価格(税別)
¥27,390
販売価格(税込)
¥28,284
販売価格(税別)
¥
25,713
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
716
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
3/4×1/8(パイロット接続口)
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
16
オプション
無し
接続方式
Rc
耐圧(MPa)
2(水圧)
使用流体
水・腐食性のない液体
作動圧力範囲(MPa)
0〜0.7
流体温度(℃)
流体温度(℃)
使用エアー圧力(MPa)
0.35〜0.7
材質(Oリング)
ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)
ステンレス
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm
3
/min)
0(水圧)
周囲温度(℃)
-10〜60
流体粘度(cSt)
500以下
Cv値
8
弁座漏れ(Pa・m
3
/s He)
-
CADデータダウンロード